Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit met flens Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LVCD 25 D-2LS

  • ERIKS:13217180
  • Fabrikant:7316576867538
Image 1
Kogelbusunit met flenslagerhuis met een zelfinstellend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Gietijzeren flenslagerhuis, standaard voorgesmeerd (nasmering via het oppervlak van de as) en verkrijgbaar met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 185,84/ stukexcl. btw

€ 224,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LVCD-D-2LS
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 B

  • Eriks:23773339
  • Manufacturer:2201593

€ 164,15/ stukexcl. btw

€ 198,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

€ 149,72/ stukexcl. btw

€ 181,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 25

  • Eriks:23773322
  • Manufacturer:2201572

€ 75,56/ stukexcl. btw

€ 91,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026