Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LUND 50-2LS

  • ERIKS:23773198
  • Fabrikant:7316577656797
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Verkrijgbaar met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 414,87/ stukexcl. btw

€ 501,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUND
Asdiameter
50 mm
Hoogte
105 mm
Breedte
132 mm
Lengte
100 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 50

  • Eriks:23773315
  • Manufacturer:2201563

€ 111,36/ stukexcl. btw

€ 134,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 50 A

  • Eriks:23773346
  • Manufacturer:2201603

€ 186,48/ stukexcl. btw

€ 225,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 50 A

  • Eriks:23773337
  • Manufacturer:2201588

€ 273,08/ stukexcl. btw

€ 330,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 50

  • Eriks:23773328
  • Manufacturer:2201578

€ 121,01/ stukexcl. btw

€ 146,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026