Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem asbok LEBS 50 A

  • ERIKS:23773346
  • Fabrikant:7316577655905
Image 1
Tandem asbok van hoogwaardig aluminium en standaard voorzien van voorgeboorde gaten waarmee het asbok bevestigd kan worden. Enkel geschikt voor toepassingen in combinatie met lineaire lagers en units uit de LBB ISO serie 3.
Opslaan in lijst

€ 186,48/ stukexcl. btw

€ 225,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LEBS
Asdiameter
50 mm
Hoogte
80 mm
Breedte
30 mm
Lengte
210 mm
Hoogte as
43 mm