Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend Met afdichting LUCD 25 D-2LS

  • ERIKS:13217091
  • Fabrikant:7316576866791
Image 1
Standaard kogelbusunit met zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp, nasmeerbaar, met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 164,94/ stukexcl. btw

€ 199,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCD
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 25

  • Eriks:23773312
  • Manufacturer:2201560

€ 60,82/ stukexcl. btw

€ 73,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

€ 149,72/ stukexcl. btw

€ 181,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 25

  • Eriks:23773322
  • Manufacturer:2201572

€ 75,56/ stukexcl. btw

€ 91,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026