Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend LUND 25 D

  • ERIKS:13217153
  • Fabrikant:7316576867262
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Verkrijgbaar met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie.
Opslaan in lijst

€ 151,83/ stukexcl. btw

€ 183,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUND
Asdiameter
25 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 25

  • Eriks:23773312
  • Manufacturer:2201560

€ 60,82/ stukexcl. btw

€ 73,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 25

  • Eriks:23773323
  • Manufacturer:2201573

€ 99,16/ stukexcl. btw

€ 119,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 25 A

  • Eriks:23773334
  • Manufacturer:2201585

€ 149,72/ stukexcl. btw

€ 181,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 25

  • Eriks:23773322
  • Manufacturer:2201572

€ 75,56/ stukexcl. btw

€ 91,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026