Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, zelfinstellend LUCD 20 D

  • ERIKS:13189941
  • Fabrikant:7316576866760
Image 1
Standaard kogelbusunit met zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Lichtgewicht aluminium ontwerp, nasmeerbaar, met en zonder afdichting.
Opslaan in lijst

€ 129,42/ stukexcl. btw

€ 156,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUCD
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

€ 138,81/ stukexcl. btw

€ 167,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 B

  • Eriks:24024528
  • Manufacturer:2201592

€ 137,68/ stukexcl. btw

€ 166,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026