Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten Met afdichting LUJR 20

  • ERIKS:23773275
  • Fabrikant:7316577656612
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Met twee extra afdichtingen voor één lip in de behuizing en twee montagegaten. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 104,48/ stukexcl. btw

€ 126,42incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUJR
Asdiameter
20 mm
Hoogte
45 mm
Breedte
53 mm
Lengte
39 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

€ 138,81/ stukexcl. btw

€ 167,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 20

  • Eriks:23773320
  • Manufacturer:2201570

€ 72,69/ stukexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026