Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten LUHR 40

  • ERIKS:24025212
  • Fabrikant:7316577656551
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Uitvoering met twee bevestigingsgaten en beschikbaar met en zonder afdichting. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 138,30/ stukexcl. btw

€ 167,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUHR
Asdiameter
40 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 A

  • Eriks:23773336
  • Manufacturer:2201587

€ 228,05/ stukexcl. btw

€ 275,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 B

  • Eriks:24024529
  • Manufacturer:2201595

€ 227,87/ stukexcl. btw

€ 275,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 40

  • Eriks:23773326
  • Manufacturer:2201576

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 40 A

  • Eriks:24024532
  • Manufacturer:2201602

€ 156,30/ stukexcl. btw

€ 189,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026