Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten LUHR 30

  • ERIKS:23773270
  • Fabrikant:7316577656537
Image 1
Compacte kogelbusunit. Aluminium huis met een LBBR lineair lager (ISO-serie 1). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Uitvoering met twee bevestigingsgaten en beschikbaar met en zonder afdichting. De unit is standaard voorgesmeerd.
Opslaan in lijst

€ 102,28/ stukexcl. btw

€ 123,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUHR
Asdiameter
30 mm
Hoogte
67 mm
Breedte
67 mm
Lengte
50 mm
Uitvoering
Gesloten
Nasmering faciliteit
Nee
Met afdichting
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 B

  • Eriks:23773340
  • Manufacturer:2201594

€ 199,22/ stukexcl. btw

€ 241,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 30 A

  • Eriks:23773335
  • Manufacturer:2201586

€ 179,26/ stukexcl. btw

€ 216,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 30 A

  • Eriks:23773345
  • Manufacturer:2201601

€ 130,78/ stukexcl. btw

€ 158,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 30

  • Eriks:23773325
  • Manufacturer:2201575

€ 132,02/ stukexcl. btw

€ 159,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026