Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbusunit Gesloten, instelbaar, zelfinstellend Met afdichting LUNE 20 D-2LS

  • ERIKS:13189975
  • Fabrikant:7316576867378
Image 1
Standaard kogelbusunit. Aluminium huis met een zelfuitlijnend LBCD lineair lager (ISO-serie 3). Beschikbaar voor diameters van 12 tot 50 mm. Verkrijgbaar met en zonder afdichting, elk met nasmeerfunctie en instelbare speling.
Opslaan in lijst

€ 151,26/ stukexcl. btw

€ 183,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LUNE
Asdiameter
20 mm
Uitvoering
Gesloten, instelbaar, zelfinstellend
Nasmering faciliteit
Ja
Met afdichting
Ja
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Asbok LSCS 20

  • Eriks:23773311
  • Manufacturer:2201559

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 20

  • Eriks:23773321
  • Manufacturer:2201571

€ 90,81/ stukexcl. btw

€ 109,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 20

  • Eriks:23773320
  • Manufacturer:2201570

€ 72,69/ stukexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 20 A

  • Eriks:23773333
  • Manufacturer:2201583

€ 138,81/ stukexcl. btw

€ 167,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026