Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kogelbus Gesloten LBBR 40

  • ERIKS:23773121
  • Fabrikant:7316570015966
Image 1
De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBBR
Compact lineair kogellager (ISO-serie 1) voor diameters van 3 tot 50 mm, eenvoudige persmontage in de lagereenheden, geoptimaliseerde prijs-prestatieverhouding. De lineair kogellager LBBR is een kogellager met meerdere rijen kogels. Dankzij het unieke ontwerp waarin kunststof en gehard staal worden gecombineerd, beschikt de LBBR over grotere kogels dan andere soortgelijke lagers. Hierdoor is de lager bestand tegen een grotere belasting en gaat deze langer mee. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. LBBR lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.
Opslaan in lijst

€ 51,73/ stukexcl. btw

€ 62,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LBBR
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Lengte
60 mm
Uitvoering
Gesloten
Gerelateerde producten
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEAS 40 A

  • Eriks:23773336
  • Manufacturer:2201587

€ 228,05/ stukexcl. btw

€ 275,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem asbok LEBS 40 A

  • Eriks:24024532
  • Manufacturer:2201602

€ 156,30/ stukexcl. btw

€ 189,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSHS 40

  • Eriks:23773326
  • Manufacturer:2201576

€ 79,74/ stukexcl. btw

€ 96,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

EWELLIX Asbok LSNS 40

  • Eriks:23773327
  • Manufacturer:2201577

€ 147,73/ stukexcl. btw

€ 178,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026