Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-393 608,08x5,33mm

  • ERIKS:12623906
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 174,80/ stukexcl. btw

€ 211,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 174,80

-

10+

€ 157,32

10.00%

25+

€ 139,84

20.00%

50+

€ 131,10

25.00%

100+

€ 122,36

30.00%

250+

€ 113,62

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS