X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-217 29,74x3,53mm 29.74 3.53 217 € 2,72 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-335 NF-R38 69,22x5,33mm 69.22 5.33 335 € 6,70 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-118 21,89x2,62mm 21.89 2.62 118 € 2,07 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-345 NF-R48 100,97x5,33mm 100.97 5.33 345 € 10,53 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm 5.28 1.78 009 € 1,11 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-347 NF-R50 107,32x5,33mm 107.32 5.33 347 € 11,40 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-441 NF-R69 177,17x6,99mm 177.17 6.99 441 € 24,62 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-254 139,29x3,53mm 139.29 3.53 254 € 14,44 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-329 NF-R32 50,17x5,33mm 50.17 5.33 329 € 4,79 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-430 NF-R58 129,54x6,99mm 129.54 6.99 430 € 16,19 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-342 NF-R45 91,44x5,33mm 91.44 5.33 342 € 9,30 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm 53.34 5.33 330 € 5,09 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-216 28,17x3,53mm 28.17 3.53 216 € 2,61 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-439 NF-R67 164,47x6,99mm 164.47 6.99 439 € 22,06 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-334 NF-R37 66,04x5,33mm 66.04 5.33 334 € 6,37 / stuk X-ring NBR 70 36624 8,2x1,78mm 8.2 1.78 € 2,48 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-111 10,77x2,62mm 10.77 2.62 111 € 1,46 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-131 42,52x2,62mm 42.52 2.62 131 € 3,41 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-438 158,12x6,99mm 158.12 6.99 438 € 20,77 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-164 158,42x2,62mm 158.42 2.62 164 € 15,66 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-024 28,3x1,78mm 28.3 1.78 024 € 2,29 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-114 15,54x2,62mm 15.54 2.62 114 € 1,71 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-020 21,95x1,78mm 21.95 1.78 020 € 1,94 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm 12.37 2.62 112 € 1,54 / stuk X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm 18.64 3.53 210 € 2,01 / stuk