Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-388 481,38x5,33mm

  • ERIKS:10031663
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 115,10/ stukexcl. btw

€ 139,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 115,10

-

10+

€ 103,59

10.00%

25+

€ 92,08

20.00%

50+

€ 86,33

25.00%

100+

€ 80,57

30.00%

250+

€ 74,82

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS