Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-327 NF-R30 43,82x5,33mm

  • ERIKS:10031602
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 4,22/ stukexcl. btw

€ 5,11incl. btw

4718 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,22

-

25+

€ 3,79

10.00%

50+

€ 3,37

20.00%

100+

€ 2,95

30.00%

250+

€ 2,53

40.00%

500+

€ 2,11

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
43.82 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
327
Maat volgens French R
NF-R30
Product
X-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C