Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-270 228,19x3,53mm

  • ERIKS:10031570
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 29,14/ stukexcl. btw

€ 35,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,14

-

10+

€ 26,23

10.00%

25+

€ 23,31

20.00%

50+

€ 21,86

25.00%

100+

€ 20,40

30.00%

250+

€ 18,94

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS