Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-253 136,12x3,53mm

  • ERIKS:10031553
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

589 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,03

-

25+

€ 12,63

10.00%

50+

€ 11,22

20.00%

100+

€ 9,82

30.00%

250+

€ 8,42

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS