Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 456,06x5,34mm

  • ERIKS:10031662
Image 1
Met de zwarte NBR X-ring van ERIKS dicht je hydraulische oliën en smeeroliën in schuivende of roterende systemen af. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor een O-ring in trage, dynamische toepassingen. Dit product is van standaard kwaliteit en wordt veel gebruikt in de hydrauliek en de algemene industrie. Voor toepassingen met temperaturen boven +120°C is de X-ring Compound 51414 een betere keuze.

Opslaan in lijst

€ 209,10/ stukexcl. btw

€ 253,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 209,10

-

10+

€ 188,19

10.00%

25+

€ 167,28

20.00%

50+

€ 156,82

25.00%

100+

€ 146,37

30.00%

250+

€ 135,92

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
456.06 mm
Snoerdikte
5.34 mm
Product
X-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C