€ 250,70/ stukexcl. btw
€ 303,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 250,70 | - |
10+ | € 200,56 | 20.00% |
25+ | € 175,49 | 30.00% |
50+ | € 150,42 | 40.00% |
100+ | € 125,35 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 342.27 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maat volgens French R | NF-R84 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |