X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-325 NF-R28 37,47x5,33mm 37.47 5.33 325 € 17,21 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm 2.84 2.62 104 € 4,25 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-012 9,25x1,78mm 9.25 1.78 012 € 5,13 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm 4.42 2.62 106 € 4,55 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-009 5,28x1,78mm 5.28 1.78 009 € 4,41 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-145 64,77x2,62mm 64.77 2.62 145 € 20,64 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-120 25,07x2,62mm 25.07 2.62 120 € 8,98 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-276 278,99x3,53mm 278.99 3.53 276 € 121,30 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-111 10,77x2,62mm 10.77 2.62 111 € 5,78 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-019 20,35x1,78mm 20.35 1.78 019 € 7,36 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-223 40,87x3,53mm 40.87 3.53 223 € 14,11 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-218 31,34x3,53mm 31.34 3.53 218 € 11,28 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-018 18,77x1,78mm 18.77 1.78 018 € 7,05 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-112 12,37x2,62mm 12.37 2.62 112 € 6,12 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-224 44,04x3,53mm 44.04 3.53 224 € 15,05 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-110 9,19x2,62mm 9.19 2.62 110 € 5,47 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-212 21,82x3,53mm 21.82 3.53 212 € 8,77 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-010 6,07x1,78mm 6.07 1.78 010 € 4,55 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-438 158,12x6,99mm 158.12 6.99 438 € 103,10 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-220 34,52x3,53mm 34.52 3.53 220 € 12,18 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-122 28,24x2,62mm 28.24 2.62 122 € 9,78 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-129 39,34x2,62mm 39.34 2.62 129 € 12,71 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-121 26,64x2,62mm 26.64 2.62 121 € 9,38 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-221 36,09x3,53mm 36.09 3.53 221 € 12,62 / stuk X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-330 NF-R33 53,34x5,33mm 53.34 5.33 330 € 23,82 / stuk