Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-451 NF-R79 278,77x6,99mm

  • ERIKS:10032026
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 201,10/ stukexcl. btw

€ 243,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 201,10

-

10+

€ 160,88

20.00%

25+

€ 140,77

30.00%

50+

€ 120,66

40.00%

100+

€ 100,55

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
278.77 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
451
Maat volgens French R
NF-R79
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C