€ 91,65/ stukexcl. btw
€ 110,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 91,65 | - |
10+ | € 73,32 | 20.00% |
25+ | € 64,16 | 30.00% |
50+ | € 54,99 | 40.00% |
100+ | € 45,83 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 139.07 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maat volgens French R | NF-R61 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |