€ 84,30/ stukexcl. btw
€ 102,00incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 84,30 | - |
10+ | € 67,44 | 20.00% |
25+ | € 59,01 | 30.00% |
50+ | € 50,58 | 40.00% |
100+ | € 42,15 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 129.54 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maat volgens French R | NF-R58 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |