€ 79,40/ stukexcl. btw
€ 96,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 79,40 | - |
10+ | € 63,52 | 20.00% |
25+ | € 55,58 | 30.00% |
50+ | € 47,64 | 40.00% |
100+ | € 39,70 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 123.19 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maat volgens French R | NF-R56 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |