€ 71,95/ stukexcl. btw
€ 87,06incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,95 | - |
10+ | € 57,56 | 20.00% |
25+ | € 50,37 | 30.00% |
50+ | € 43,17 | 40.00% |
100+ | € 35,98 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 113.67 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maat volgens French R | NF-R53 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |