€ 59,92/ stukexcl. btw
€ 72,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 74,90 | - |
10+ | € 59,92 | 20.00% |
25+ | € 52,43 | 30.00% |
50+ | € 44,94 | 40.00% |
100+ | € 37,45 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 142.24 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |