€ 51,03/ stukexcl. btw
€ 61,75incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,90 | - |
10+ | € 58,32 | 20.00% |
25+ | € 51,03 | 30.00% |
50+ | € 43,74 | 40.00% |
100+ | € 36,45 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 139.07 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |