€ 39,80/ stukexcl. btw
€ 48,16incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,80 | - |
10+ | € 35,82 | 10.00% |
25+ | € 31,84 | 20.00% |
50+ | € 27,86 | 30.00% |
100+ | € 23,88 | 40.00% |
250+ | € 19,90 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 85.09 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maat volgens French R | NF-R43 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |