Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-339 NF-R42 81,92x5,33mm

  • ERIKS:10031957
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 47,48/ stukexcl. btw

€ 57,45incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,48

-

10+

€ 42,73

10.00%

25+

€ 37,98

20.00%

50+

€ 33,24

30.00%

100+

€ 28,49

40.00%

250+

€ 23,74

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
81.92 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
339
Maat volgens French R
NF-R42
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C