€ 26,71/ stukexcl. btw
€ 32,32incl. btw
690 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,71 | - |
10+ | € 24,04 | 10.00% |
25+ | € 21,37 | 20.00% |
50+ | € 18,70 | 30.00% |
100+ | € 16,03 | 40.00% |
250+ | € 13,36 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 59.69 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Maat volgens French R | NF-R35 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |