€ 25,22/ stukexcl. btw
€ 30,52incl. btw
322 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,22 | - |
10+ | € 22,70 | 10.00% |
25+ | € 20,18 | 20.00% |
50+ | € 17,65 | 30.00% |
100+ | € 15,13 | 40.00% |
250+ | € 12,61 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 56.52 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maat volgens French R | NF-R34 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |