€ 23,82/ stukexcl. btw
€ 28,82incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,82 | - |
10+ | € 21,44 | 10.00% |
25+ | € 19,06 | 20.00% |
50+ | € 16,67 | 30.00% |
100+ | € 14,29 | 40.00% |
250+ | € 11,91 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 53.34 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maat volgens French R | NF-R33 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |