Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-329 NF-R32 50,17x5,33mm

  • ERIKS:10031947
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

464 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,40

-

10+

€ 20,16

10.00%

25+

€ 17,92

20.00%

50+

€ 15,68

30.00%

100+

€ 13,44

40.00%

250+

€ 11,20

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
50.17 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
329
Maat volgens French R
NF-R32
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C