€ 19,70/ stukexcl. btw
€ 23,84incl. btw
215 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,70 | - |
25+ | € 17,73 | 10.00% |
50+ | € 15,76 | 20.00% |
100+ | € 13,79 | 30.00% |
250+ | € 11,82 | 40.00% |
500+ | € 9,85 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 43.82 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maat volgens French R | NF-R30 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |