Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-326 NF-R29 40,64x5,33mm

  • ERIKS:10031944
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

786 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,42

-

25+

€ 16,58

10.00%

50+

€ 14,74

20.00%

100+

€ 12,89

30.00%

250+

€ 11,05

40.00%

500+

€ 9,21

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
40.64 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
326
Maat volgens French R
NF-R29
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C