€ 13,63/ stukexcl. btw
€ 16,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,63 | - |
25+ | € 12,27 | 10.00% |
50+ | € 10,90 | 20.00% |
100+ | € 9,54 | 30.00% |
250+ | € 8,18 | 40.00% |
500+ | € 6,82 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 27.94 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |