€ 13,08/ stukexcl. btw
€ 15,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,08 | - |
25+ | € 11,77 | 10.00% |
50+ | € 10,46 | 20.00% |
100+ | € 9,16 | 30.00% |
250+ | € 7,85 | 40.00% |
500+ | € 6,54 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 26.34 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |