€ 9,48/ stukexcl. btw
€ 11,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,48 | - |
25+ | € 8,53 | 10.00% |
50+ | € 7,58 | 20.00% |
100+ | € 6,64 | 30.00% |
250+ | € 5,69 | 40.00% |
500+ | € 4,74 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 15.24 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 312 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |