Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-260 164,69x3,53mm

  • ERIKS:10031903
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 65,15/ stukexcl. btw

€ 78,83incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
164.69 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
260
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C