€ 30,35/ stukexcl. btw
€ 36,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,35 | - |
10+ | € 27,32 | 10.00% |
25+ | € 24,28 | 20.00% |
50+ | € 21,25 | 30.00% |
100+ | € 18,21 | 40.00% |
250+ | € 15,18 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 85.32 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |