€ 6,87/ stukexcl. btw
€ 8,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,87 | - |
25+ | € 6,18 | 10.00% |
50+ | € 5,50 | 20.00% |
100+ | € 4,81 | 30.00% |
250+ | € 4,12 | 40.00% |
500+ | € 3,44 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 13.87 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |