Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-172 209,22x2,62mm

  • ERIKS:10031837
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 98,45/ stukexcl. btw

€ 119,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 98,45

-

10+

€ 78,76

20.00%

25+

€ 68,92

30.00%

50+

€ 59,07

40.00%

100+

€ 49,23

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
209.22 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
172
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C