€ 15,52/ stukexcl. btw
€ 18,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,52 | - |
25+ | € 13,97 | 10.00% |
50+ | € 12,42 | 20.00% |
100+ | € 10,86 | 30.00% |
250+ | € 9,31 | 40.00% |
500+ | € 7,76 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 48.9 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 135 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |