€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,17 | - |
25+ | € 12,75 | 10.00% |
50+ | € 11,34 | 20.00% |
100+ | € 9,92 | 30.00% |
250+ | € 8,50 | 40.00% |
500+ | € 7,09 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 44.12 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |