€ 23,14/ stukexcl. btw
€ 28,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,14 | - |
10+ | € 20,83 | 10.00% |
25+ | € 18,51 | 20.00% |
50+ | € 16,20 | 30.00% |
100+ | € 13,88 | 40.00% |
250+ | € 11,57 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 75.92 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 041 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |