€ 22,06/ stukexcl. btw
€ 26,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,06 | - |
10+ | € 19,85 | 10.00% |
25+ | € 17,65 | 20.00% |
50+ | € 15,44 | 30.00% |
100+ | € 13,24 | 40.00% |
250+ | € 11,03 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 72.75 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Product | X-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |