Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-022 25,12x1,78mm

  • ERIKS:10031738
Image 1
Met de zwarte FKM* X-ring van ERIKS dicht je voornamelijk smeer- en hydraulische oliën bij hoge temperaturen af in schuivende of roterende toepassingen. Deze X-ring is daarmee de ideale vervanging voor O-ring in trage, dynamische toepassingen. Deze afdichting is breed inzetbaar en kom je veel tegen in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie.

*Je kunt FKM ook kennen onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,10incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,43

-

25+

€ 7,58

10.00%

50+

€ 6,74

20.00%

100+

€ 5,90

30.00%

250+

€ 5,06

40.00%

500+

€ 4,21

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
25.12 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
022
Product
X-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C