€ 2,20/ stukexcl. btw
€ 2,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 12 mm |
D | 12 mm |
Buitenhoogte | 14 mm |
H | 14 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
Schroefdraadlengte | 10 |
L | 10 |
€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026