€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 10 mm |
D | 10 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
Schroefdraadlengte | 10 |
L | 10 |