€ 17,50/ meterexcl. btw
€ 21,18incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
524 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | T-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | VMQ |
Hardheid | 40 IRHD |
Kleur | Transparant |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
Hoogte | 10.5 mm |
Breedte | 8 mm |
Rollengte | 25 m |